曜日別特売

スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート

スピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート - audio-technicaスピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート - audio-technicaスピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート - audio-technicaスピーカーコースター スピーカー用 制振材 吸音材 デッドニングシート - audio-technica

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のスピーカーコースターです。
・表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。
・スピーカー裏のアウターパネルに貼り付けるだけの簡単作業。
・高比重、高耐熱のヴァージンブチルゴムを採用。
・粘着性と凹凸への追従性が高く、施工時に専門工具が不要。
・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持。
・粘り着きが少なく手が汚れにくい、はさみでもカットが容易なブチルゴムを採用。

材質ブチルゴム・アルミニウム・ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)凹7/凸18質量(g)約130(1個)外形寸法(mm)200×200入数2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706126AT-AQ472
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする