サウンドプロテクトキット スピーカー 保護シート ドア2枚分

サウンドプロテクトキット スピーカー 保護シート ドア2枚分 - audio-technicaサウンドプロテクトキット スピーカー 保護シート ドア2枚分 - audio-technicaサウンドプロテクトキット スピーカー 保護シート ドア2枚分 - audio-technica

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドプロテクトキットです。
・ドア内部に侵入する雨や結露などの水滴を保護シートで守りつつ、ビビリも抑えるプロテクトキットです。
・ドア2枚分のセットです。
・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。

材質【スピーカー保護シート】:エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) 【固定サポートチップ】: ポリエチレンテレフタレート(PET) 【バッフル保護シート】:ポリウレタン樹脂(PU)厚さ(mm)【スピーカー保護シート】:4 【固定サポートチップ】: 0.4 【バッフル保護シート】:5.5質量(g)【スピーカー保護シート】:4.3(1個) 【固定サポートチップ】: 0.4(1個) 【バッフル保護シート】:0.6(1個)外形寸法(mm)【スピーカー保護シート】:300×70 【固定サポートチップ】: 30×30 【バッフル保護シート】:500×15入数【スピーカー保護シート】:2個 【固定サポートチップ】: 6個 【バッフル保護シート】:2個内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706074AT-AQ475
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする