曜日別特売

サウンドチューニングキット ドア2枚分のデッドニングフルセット

サウンドチューニングキット ドア2枚分のデッドニングフルセット - audio-technicaサウンドチューニングキット ドア2枚分のデッドニングフルセット - audio-technicaサウンドチューニングキット ドア2枚分のデッドニングフルセット - audio-technica
(1件のレビュー)

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドチューニングキットです。
・デッドニングに必要なアブソーブウェーブ、サウンドプルーフィングウェーブ、クリップダンパーがドア2枚分セットになっています。
・余計な振動、ノイズを軽減させることによってスピーカー本来の能力を発揮できる環境を整えます。
・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。

材質【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)【吸音材】アブソーブウェーブ:凹7/凸16 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2.5 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):5 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):5質量(g)【吸音材】アブソーブウェーブ:約30(1個) 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):約24(1個) サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):約7(1個) サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):約0.3(1個)外形寸法(mm)【吸音材】アブソーブウェーブ:225×165 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):590×25 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):590×25 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):外径Φ24/内径Φ8入数【吸音材】アブソーブウェーブ:2 【防音材】サウンドプルーフィングウェーブ(スピーカー用):2 サウンドプルーフィングウェーブ(インナーパネル用):4 サウンドプルーフィングウェーブ(ドアトリムクリップ用):9×2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706117AT-AQ473
4,000
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: ドアのデッドニング作業
製造業

バラバラに買うよりは得かなと思って購入しました。
内装とドアパネルの間に挟む薄いスポンジシートが外れのロットだったのか、剥離紙があちこち破れていて作業しにくかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする