曜日別特売

ドアトリムチューニングスターターキット 制振材・吸音材

ドアトリムチューニングスターターキット 制振材・吸音材 - audio-technicaドアトリムチューニングスターターキット 制振材・吸音材 - audio-technica

・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のドアトリムチューニングスターターキットです。
・アブソーブウェーブ:表面を凹凸にプロファイル加工し吸音面積を増加。小さな形状でも効率的に吸音を実現。
・サウンドプルーフィングテープ:ドアトリムの奥行きの深い部分に貼り付け外部からの不要音を吸音。
・バイブレーションコントローラー:ドアトリムのビビりやすい部分に貼り付け。ドアトリムのビビりを抑制。

材質【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): ブチルゴム・アルミニウム【吸音材】アブソーブウェーブ:ニトリルゴム(NBR) サウンドプルーフィングテープ:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 2.3【吸音材】アブソーブウェーブ:凹7/凸16 サウンドプルーフィングテープ:20質量(g)【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 約19(1個)【吸音材】アブソーブウェーブ:約30(1個) サウンドプルーフィングテープ:約75(1個)外形寸法(mm)【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 50×100【吸音材】アブソーブウェーブ:225×165 サウンドプルーフィングテープ:1,200×50入数【制振材】バイブレーションコントローラー(ポイントチューニング用): 12【吸音材】アブソーブウェーブ:6 サウンドプルーフィングテープ:1内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706065AT-AQ476
4,200
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする