曜日別特売

バイブレーションコントローラー 小型タイプ 制振材

バイブレーションコントローラー 小型タイプ 制振材 - audio-technicaバイブレーションコントローラー 小型タイプ 制振材 - audio-technica
(1件のレビュー)

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。
・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。
・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。
・ポイントチューニング用:スピーカー1個に対して本製品4~5個。

材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約19(1個)外形寸法(mm)50×100入数10内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52705855AT-AQ452
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-31
用途: SP付け替える時についでに作業
カットスペース ファイン

後でこれけ付けるのに内張り外しての作業は大変面倒くさいのでSP付け替える時についでにしました。効果のほどは正直感じにくいですが自己満足商品ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする