パール金属
ストレージチョイス 積み重ね棚
調味料や小物などの収納に。
材質
鉄(エポキシ樹脂塗装)
サイズ
ミニ
質量(g)
291
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683525
HB-6717
¥
1,400
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください