トトノ 引き出し用 お椀スタンドR

トトノ 引き出し用 お椀スタンドR - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 お椀スタンドR - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 お椀スタンドR - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)
付属品ジョイント1個材質ポリプロピレンホワイト質量(g)150耐熱温度(℃)120最大収納枚数(枚)4寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×14×7.6適合寸法(cm)食器:直径8~13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52677898-
720
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 食器の片づけ
その他業種

お茶碗、お椀、四角いお皿などを立てて収納出来てとても便利です。
今まで重ねて収納していたので乾きにくかったり倒れる心配があったのですが、
それらが一気に解決しました。
他店で買うよりお安くて、本当に買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする