パール金属
ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー850
真空二重構造で暖かさ持続。持ち運びやすいハンドル付。大容量なのにコンパクト。しっかりロックで持ち運び安心。
材質
【ご飯容器内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)【ご飯容器ふた】ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)【ご飯容器底キャップ】ポリプロピレン【おかず容器本体】ポリプロピレン【おかず容器ふた】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム
質量(g)
461
段数
2段
寸法(外径×高さ)(mm)
110×160
保温効力(℃)
42以上(6時間後)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52683367
HC-9
ブラック
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683376
HC-10
ネイビー
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください