曜日別特売

ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付

ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 - パール金属ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 - パール金属ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 - パール金属ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 - パール金属ホームレーベル ステンレスランチジャー520バッグ付 - パール金属

真空二重構造で暖かさ持続。バッグ付きで持ち運びやすい。ふたをはずせば電子レンジ可能。ご飯の目安:お茶碗約2.5杯。

材質【保温ケース】(内びん)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼、(アクリル樹脂塗装)、(ご飯容器本体)ポリプロピレン、(ご飯容器ふた)ポリプロピレン、(発泡スチロール内蔵)、(おかず容器本体・ふた)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(はし・はし箱)ABS樹脂、(ランチバック)本体・取っ手)ポリエステル、(中芯)ポリエチレン容量(mL)ご飯容器:520、おかず容器:280×2質量(g)630段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×130×125(取っ手含まず)保温効力(℃)専用ランチバッグに入れない場合:43以上(6時間)、専用ランチバッグに入れた場合:51以上(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683340HC-6ブラック
4,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683349HC-7ネイビー
4,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
52683358HC-8ホワイト
4,600
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする