曜日別特売

キャンピングキャリー 折りたたみ

キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)キャンピングキャリー 折りたたみ - Richell(リッチェル)

グッドデザイン賞受賞!ペットのお出かけグッズペットと旅行やお出かけを楽しむ時のかわいい移動アイテムのペットキャリーです。左右どちらからでも開閉しますので車の座席を選ばず設置可能です。引っかけ部にかけるだけで簡単に取り付けられるシートベルト固定機能付きです。
使わない時は折りたたみをしてスリムに収納ができます。扉はワンタッチで取り外すことができます。
プラスチック製なので、丈夫なハードタイプです。

材質本体、ベルト取付部:ポリプロピレン 扉、扉軸:スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52706860-5.7ダークブラウン44×67×50
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706869-5.7アイボリー44×67×50
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52706817-2.2ダークブラウン30×48.5×31
オープン
取扱い終了
52706826-2.2アイボリー30×48.5×31
オープン
取扱い終了
52706835-3.1ダークブラウン34×56×38
オープン
取扱い終了
代引不可
52706844-3.1アイボリー34×56×38
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする