曜日別特売

レンジフード用フィルター ロールタイプ

レンジフード用フィルター ロールタイプ - パール金属レンジフード用フィルター ロールタイプ - パール金属
(1件のレビュー)

フィルターの固定に便利な磁石付き。

材質難燃性不織布、付属品:磁石(8個)厚さ(mm)1質量(g)275寸法(cm×m)46×11内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52683665E-3578
1,100
599
659(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52683665
2024-03-18
用途: レンジフード フィルター交換

残数が少なくなり購入しました。 シロッコファンに使用していますが、フィルターのおかげで掃除要らずで3年経過しています。 油汚れもカットしてくれているので掃除不要で助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする