パール金属
レンジフード用フィルター 10枚入
フィルターの固定に便利な磁石付き。
材質
難燃性不織布、付属品:磁石(8個)
厚さ(mm)
1
質量(g)
13
寸法(cm)
46×60
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684225
E-3580
¥
800
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください