曜日別特売

スチール両面ホワイトボード

スチール両面ホワイトボード - 弘益スチール両面ホワイトボード - 弘益スチール両面ホワイトボード - 弘益スチール両面ホワイトボード - 弘益スチール両面ホワイトボード - 弘益スチール両面ホワイトボード - 弘益スチール両面ホワイトボード - 弘益

両面ホワイトボード マグネット使用可能
回転ストッパー付
キャスター:ダブルロック機構付4個
粉受付
マーカー (赤・黒) ・イレイザー付

種類脚付・無地フレームスチール/粉体塗装 (ホワイト)表示内容無地材質(表面)スチール繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52708470WBS-1209RF1290×525×18101210×910(厚19)
45,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月下旬
52708479WBS-1809RF1890×525×18101810×910(厚19)
60,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする