曜日別特売

自分で作れる三角めくりくじ

自分で作れる三角めくりくじ - ヒサゴ自分で作れる三角めくりくじ - ヒサゴ自分で作れる三角めくりくじ - ヒサゴ自分で作れる三角めくりくじ - ヒサゴ自分で作れる三角めくりくじ - ヒサゴ自分で作れる三角めくりくじ - ヒサゴ
(1件のレビュー)

印刷してからはがして貼り合わせるだけ!
はさみ・のり不要で三角くじを手軽に作れます。
くじを破らずめくって開封できるので、切り取った後のゴミが出ません。
当たりくじやクーポン、景品名などオリジナルの内容を印刷できるので、各種イベント、抽選会、保育・介護施設のレクリエーションなど、様々なシーンでお使いいただけます。
必要な内容を必要な数だけ印刷することができるため、いろいろなくじを買い揃える必要もありません。
縁起の良い招き猫の絵柄入りで、くじの内容が透けにくくなっています。
各種プリンタで印刷できます。
手書きでもお使いいただけます。

材質上質紙サイズシート A4、くじ 70×70mm(印刷範囲50×50mm)紙厚(mm)0.14坪量(g/m2)127程度面付12(3×4)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10シート×120枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52684250PK401S
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

印刷してからはがして貼り合わせるだけ!自分で作れる三角めくりくじ!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: イベントでのくじ引き
卸売・小売業

とても簡単にデザインができて、なによりコストも安く最高の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする