弘益
キャスターチェア(背付)
座面に凸凹がありヘタりのない滑り止め効果も期待できるモールドウレタンを使用したキャスターチェア 高さ調整機能
幅(mm)
340
質量(kg)
5.5
色
ブラック
高さ(mm)
665~815
奥行(mm)
465
キャスター
あり
張地
合成皮革 (ポリウレタンレザー)
背もたれ
あり
座高(mm)
480~640
材質(脚部)
スチール/クロームメッキ
高さ調節
あり
材質(背)
スチール/クロームメッキ
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52708427
KY-B300(BK)
480~640
¥
22,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません