パール金属
鮮度をキープ 密閉米びつ3kg用(1合カップ付)
密封できて鮮度をキープ。冷蔵庫や野菜室保存もできる。汚れが入り込まない一体型パッキン。持ちやすく運びやすい側面くぼみ。1合計量カップ付。
材質
本体:PET、開閉ふた:PET 熱可塑性エラストマー、ふた枠・ハンドル:ポリプロピレン、計量カップ:ポリスチレン
質量(g)
米びつ:520、1合カップ:27
容量(L)
4
容量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドル含まず165×130×265
カップ容量(mL)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682895
HC-19
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください