パール金属
引出し収納米びつ5kg用(1合カップ付)
システムキッチンの引き出しにぴったり収まる。ストップ付、少なくなってもお米が引き出しやすい。1合カップ付。
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、スライド扉・計量カップ:ポリスチレン
質量(g)
730
容量(L)
6
容量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×380×130
カップ容量(mL)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52682886
HB-5423
¥
1,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください