Richell(リッチェル)
トトノ 引き出し用 米びつR 5kg
材質
ポリプロピレン、シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
660
容量(L)
9.5
容量(kg)
5
耐熱温度(℃)
本体・フタ・すり切り棒・計量スコップ・無洗米アダプター:100、パッキン:140
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
28×35×14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52678029
-
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください