曜日別特売

密閉ハンディライスストッカー2.4kg用

密閉ハンディライスストッカー2.4kg用 - パール金属密閉ハンディライスストッカー2.4kg用 - パール金属密閉ハンディライスストッカー2.4kg用 - パール金属密閉ハンディライスストッカー2.4kg用 - パール金属密閉ハンディライスストッカー2.4kg用 - パール金属

冷蔵庫や野菜室保存もできる。ふたは計量カップになります。目盛り付。

材質本体:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、カップ・止め具:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(g)324容量(L)2.6容量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×110×295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52682904HB-3898
1,400
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする