曜日別特売

FC-40型フィッツケースクリア

FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)FC-40型フィッツケースクリア - TENMA(天馬)

フィッツシリーズに奥行40センチサイズが追加されました。
アルミ補強板を内臓しており、堅牢性があります。
キャスター(別売)の取り付けができます。
インテリア性を考慮し、天面にさりげなくロゴを刻印をしました。

用途各種収納に。クリア奥行(mm)外形寸法:400内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52710159110014845外形寸法:20015外形寸法:350
オープン
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
52710098110014836外形寸法:20013外形寸法:300
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710116110014839外形寸法:30021外形寸法:300
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710134110014842外形寸法:40029外形寸法:300
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710177110014848外形寸法:30025外形寸法:350
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710195110014851外形寸法:40035外形寸法:350
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710220110014854外形寸法:20018外形寸法:400
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710238110014857外形寸法:30029外形寸法:400
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
52710256110014860外形寸法:40041外形寸法:400
オープン
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする