TENMA(天馬)
伸縮室内物干しH型 PSBK-06
シーンを洗練させるマットブラック色仕様です。
支柱の高さ、竿の幅が調整可能です。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
移動に便利なキャスター付きです。
用途
物干しとして。
幅(mm)
860~1380
色
マットブラック
高さ(mm)
1000~1620
奥行(mm)
580
内容量
1箱(4台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52709879
811001082
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません