曜日別特売

30cmポインセチアリース(ゴールド)

30cmポインセチアリース(ゴールド) - アルファ[販促]

上部ひも付
重量250g
オーナメント(片面)が初めから取り付けてあります。
商品は屋内仕様です。雨に濡れるとオーナメントの塗料の一部が溶け落ちる場合がございますので予めご了承ください。

用途クリスマス気分高まる演出に。材質布・天然素材・PVC寸法(cm)Φ30×D7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52686149TA5-3165GO
4,400
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする