レッドナチュラルリース

レッドナチュラルリース - アルファ[販促]レッドナチュラルリース - アルファ[販促]

上部ひも付
重量350g
オーナメント(片面)は初めから取り付けてあります。
天然素材の特性上、破損しやすい為お取り扱いにご注意ください。
配送時の振動等でパーツが取れてしまっている場合がございます。市販の接着剤やグルーガン等で接着してご使用ください。

用途クリスマス気分高まる演出に。材質天然素材・木・スチロール寸法(cm)Φ31×D7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52685336TA5-3158
7,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする