ティーエフサービス
イーガードFフックタイプ(ダイキャストカムバックル)
耐荷重約200kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
ダイキャストカムバックル付きベルト1本
材質
フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684514
EGH-90FDRGR
~900mm
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684530
EGH-12FDRGR
~1200mm
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684539
EGH-15FDRGR
~1500mm
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684548
EGH-18FDRGR
~1800mm
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
52684557
EGH-90FDRBL
~900mm
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684566
EGH-12FDRBL
~1200mm
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684575
EGH-15FDRBL
~1500mm
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684584
EGH-18FDRBL
~1800mm
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
004【取付方法】イーガードフックタイプ(Fフック/DCバックル固定)
参考になった