ティーエフサービス
イーガード Cフックタイプ(樹脂バックル)
耐荷重約100kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
バックル付きベルト1本
材質
フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/バックル:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684277
EGH-90CORGR
~900mm
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
52684286
EGH-12CORGR
~1200mm
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
52684304
EGH-18CORGR
~1800mm
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
52684320
EGH-90CORBL
~900mm
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
52684329
EGH-12CORBL
~1200mm
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
52684338
EGH-15CORBL
~1500mm
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
52684347
EGH-18CORBL
~1800mm
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
003【取付方法】イーガードフックタイプ(Cフック/樹脂バックル固定)
参考になった