ティーエフサービス
イーガードCフックタイプ(ダイキャストカムバックル)
耐荷重約150kg/1本
軽中量ラックのLアングル、Cチャンネルの長穴に引っ掛けて設置
バックルがダイキャストカムバックル、ワンタッチ樹脂バックルとあり、耐荷重に合わせて選択可能
用途
スチールラック等の収容物落下防止
セット内容
ダイキャストカムバックル付きベルト1本
材質
フック:スチール/ベルト:ポリプロピレン/ダイキャストカムバックル:亜鉛
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52684435
EGH-90CDRGR
~900mm
¥
1,950
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684444
EGH-12CDRGR
~1200mm
¥
2,000
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
52684460
EGH-15CDRGR
~1500mm
¥
2,050
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684469
EGH-18CDRGR
~1800mm
¥
2,100
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
52684478
EGH-90CDRBL
~900mm
¥
1,950
¥
1,898
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り3点です
52684487
EGH-12CDRBL
~1200mm
¥
2,000
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
52684496
EGH-15CDRBL
~1500mm
¥
2,050
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
52684505
EGH-18CDRBL
~1800mm
¥
2,100
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
005【取付方法】イーガードフックタイプ(Cフック/DCバックル固定)
参考になった