アルファ[販促]
紅白幕(綿)
ひも別売
用途
オープンなどのイベントにかかせない紅白幕
付属品
紅白ロープ付
材質
金巾
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
寸法(高さH×幅W)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52685178
DM8-0003C
90X4間
90×720
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52686316
DM8-0003B
90X3間
90×540
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください