電波デジタル時計

電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)電波デジタル時計 - セイコー(SEIKO)
寸法(mm)82×206×51木目質量(g)370表示方式デジタル機能2099年までのフルオートカレンダー機能、液晶パネル角度調節用スタンド付、電池切れ予告機能(液晶)電池単2(アルカリ)×2、(電池寿命約1年間)(モニター用電池として、マンガン電池を同梱しています)湿度計精度:±8%(25℃ 25%RH~85%RH)アラームダンダントーンアラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、アラームモニター機能枠材プラスチック枠(薄金色パール塗装・一部木目模様)、前面:プラスチック電波時計電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)温度計精度:±2℃(0℃~40℃)スヌーズライト機能常時点灯(アラームONで点灯、アラームOFFで消灯)、ライト付12/24表示切替12時間制/24時間制切替式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52711069SQ325B
5,500
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする