ムサシインテック
絶縁油耐電圧試験用オイルカップ
視認性がよいアクリル製の採油カップを採用し、高精度マイクロメータによる正しいギャップ調整が可能
左右の軸径が異なる為、間違った取付けを未然に防止
仕様
放電球径:Φ12.5mm、玉間隔設定:マイクロメータによる調整、試験用油容量:200cc
対応製品
IP-55R、IP-55D 旧製品:IP-55S、IP-5005、IP-5005S ※R-3010(IP-R1セット)には、ご使用出来ません
材質
カップ:アクリル製、放電球・指示棒:真鍮製(ニッケルメッキ加工)、マイクロメータ部:アルミ製
質量(g)
約260
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×80×76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52712828
3880
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください