曜日別特売

ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ

ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ - 万丈

スリムにたたんで持ち運べる、ポータブルフォトフレーム 2L判 ヨコ。
スリムに畳んで持ち運べるので、お好きな場所に飾ることができます。鮮やかなカラーの表紙は、布張りなので畳んだ状態もおしゃれです。カラーは全9色から選べて、推し活にもおすすめです。

寸法(mm)(窓)168×117材質(本体)紙、布質量(g)170外寸(mm)(折りたたみ時)225×180×9適合サイズ2L判(127×178mm)設置形態置きのみ内容量1枚
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52713476106-950ラベンダー
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713485106-951ライトブルー
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713494106-952ミント
オープン
879
967(税込)
当日出荷
52713510106-953ライム
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713519106-954マスタード
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713537106-956ローズ
オープン
879
967(税込)
当日出荷
52713546106-957トマト
オープン
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713555106-958ブラック
オープン
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
52713528106-955セサミ
オープン
879
967(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする