曜日別特売

Vミニフレーム ラフィネ

Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈Vミニフレーム ラフィネ - 万丈

てのひらサイズのかわいいフォトフレーム、Vミニフレーム ラフィネ。
場所を選ばずお好みの場所に飾れるVミニフレームにかわいいカラーが登場!チェキフィルムやL判ハーフが収納できます。おしゃれな専用段ボール箱入りなのでちょっとしたギフトにもおすすめです。

仕様壁掛用金具・縦横兼用スタンド付材質(面)透明樹脂寸法(mm)(窓)53×78材質(本体)樹脂製質量(g)90外寸(mm)89×114×17(スタンド除く)内寸(mm)64×89適合サイズチェキ/L判ハーフ(64×89mm)木目設置形態掛け置き兼用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52713169106-910ピンク
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713178106-911ブルー
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713187106-912ナチュラル
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713196106-913グレー
オープン
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする