曜日別特売

ポータブルフォトフレーム L判 タテ

ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈ポータブルフォトフレーム L判 タテ - 万丈

スリムにたたんで持ち運べる、ポータブルフォトフレーム L判 タテ。
スリムに畳んで持ち運べるので、お好きな場所に飾ることができます。鮮やかなカラーの表紙は、布張りなので畳んだ状態もおしゃれです。カラーは全9色から選べて、推し活にもおすすめです。

寸法(mm)(窓)117×79材質(本体)紙、布質量(g)100外寸(mm)(折りたたみ時)136×177×9適合サイズL判(89×127mm)設置形態置きのみ内容量1枚
注意
※窓に透明シートなどはついていません。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52713205106-923ライム
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713214106-920ラベンダー
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713230106-921ライトブルー
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713239106-922ミント
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713248106-924マスタード
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713257106-925セサミ
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713266106-926ローズ
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713275106-927トマト
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713284106-928ブラック
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする