CARL BECHEM
ベルクリーン
用途
食品機械設備用脱脂クリーニングスプレー。
無色透明で臭気が少なく作業環境の向上に寄与いたします。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52714000
H1 スプレー
1本(400mL)
50mL
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713984
H1 スプレー
1箱(400mL×12本)
600mL
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください