CARL BECHEM
ベルルブ
用途
食品機械用汎用グリース
増ちょう剤
アルミコンプレックス
基油
ホワイトオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
390mL
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52713808
FA46 No.2
1箱(390g×12本)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52713817
FA46 No.2
1本(390g)
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください