曜日別特売
モノタロウ

熱電対 Tタイプ

熱電対 Tタイプ - モノタロウ熱電対 Tタイプ - モノタロウ熱電対 Tタイプ - モノタロウ
(1件のレビュー)

PVC被覆T熱電対となります。
先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。

用途熱電対材質(+・-脚)銅、コンスタンタンタイプT熱電対使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105対数(P)シングルエレメントRoHS指令(10物質対応)対応被覆材PVC内容量1巻(100m)
注意
※本来の用途以外にご使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
心線径(Φmm)
仕上がり寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52982976-0.322.1×3.2
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
52982985-0.652.6×4.0
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 床上ポンプの温度測定
株式会社クリタス

単芯線で太いため取り回しに難がありますが、補償導線より安いのでロガー直結で使っています。端末はY端子で圧着しました。
念のため標準品と平行試験した結果、誤差は許容範囲内でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする