会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル
付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター質量(kg)12.3、(スタンド含む)12.9消費電力(W)140表面処理アンチグレア対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、ダイアログエンハンサー【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKIT【色域(DCIカバー率/NTSCカバー率)%】92/82【超解像エンジン】エックスリアリティープロ【高色域】トリルミナスプロ【センサー】明るさセンサーコントラスト比5000:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億設置方法縦・横・傾斜入力端子(HDMI)4、(ビデオ)1視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカー(種類)エックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、20(10+10)W色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR ×1出力端子(ヘッドホン)×1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)×1画素数約829万外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)112.6×7.0×65.3、(スタンド含む)112.6×28.6×71.8バックライト直下型LEDBluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.285375×0.285375設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度/後傾20度、(縦設置時)前傾20度/後傾20度待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ50パネル駆動方式VAVESA対応横200×縦200(mm)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n(2.4/5GHz)リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY.AVE.)9.5LAN100BASE-TX/10BASE-T×1内容量1台