SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応)

SONY 業務用ブラビア 55型 4Kディスプレイ BZ30L /3840×2160 HDMI ブラック (3年保証・オンサイト修理対応) - ブラビア

会議利用やサイネージをはじめ多用途で活躍。サイズが豊富なスタンダードモデル

仕様(ヘイズ値)0.01、色域(%):(DCIカバー率)92/(NTSCカバー率)82、超解像エンジン:4K エックス リアリティー プロ、広色域:トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン(赤外線)、単4形乾電池(2個)、ケーブルクランパー、電源コード、転倒防止用固定ベルト一式、壁掛けアジャスター寸法(mm)有効:幅1210×高さ680、対角1388質量(kg)15.7、(スタンド含む)16.6消費電力(W)202最大出力(W)実用(JEITA):20(10+10)対応HDR信号:HDR10/HLG/Dolby Vision機能【法人向けブラビア専用機能】プロ設定、HTML5、RS232C、【高音質機能】DOLBY ATMOS対応、【ネットワーク機能】ANDROID TV、CHROMECAST BUILT-IN、WORKS WITH APPLE AIRPLAY、WORKS WITH APPLE HOMEKITコントラスト比1200:1メモリー容量16GB解像度3840×2160(4K)表示可能色数(最大)10.7億色設置方法縦置き入力端子(HDMI)4、(ビデオ)11視野角(左右:上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)スピーカーフルレンジ x 2、(種類)エックス バランスド スピーカー、(スピーカー数)2色(本体)ブラック端子(USB)2プロセッサー(高画質)HDR X1出力端子(ヘッドホン)1、光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS):1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)124.3×7.1×72.1、(スタンド含む)124.3×33.8×78.7バックライト直下型LEDプロファイルBLUETOOTH対応:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCPピクセル(ピッチ)0.315×0.315設置条件傾斜:(横設置時)前傾20度、後傾20度、(縦設置時)前傾15度、後傾20度1待機時消費電力(W)0.5モニターサイズ55型VESA対応横300×縦300(MM)無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n、BLUETOOTHオーディオ機器対応リフレッシュレート(Hz)60(パネル)輝度(cd/m2)440応答時間(ms)(GRAY TO GRAY. AVE.)8LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T):1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52714176FW-55BZ30L
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする