LEC(レック)
清潔習慣 トイレブラシ
衛生的で使いやすい、水切りできるトイレブラシ。向きを気にせずフチ裏を洗える丸型ヘッド。トイレに置いてもすっきり収まるシンプルな形状。
用途
ハードとソフトの全面植毛ブラシ。ハードブラシでフチ裏をしっかり洗い、ソフトブラシで便器の曲面に沿って洗える。掃除の後は便器のフチに置いて水切り出来て衛生的!(便器の形状によっては、フチに置けない場合もあります。)
耐熱温度(℃)
70
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品はトイレ用清掃具です。用途以外には使用しないでください。
※滑り止め部に水や洗剤が付着すると滑るおそれがあります。
※自動開閉タイプのトイレでは電源を切った状態でご使用下さい。ブラシを便器のフチに置いた状態でフタや便座が閉じるおそれがあります。
※無理な力や強い衝撃を加えると破損する場合があります。
※熱湯消毒並びに塩素系漂白剤、カビ除去剤の使用はおやめください。本品が劣化するおそれがあります。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※火のそばに置かないでください。
※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52714124
B00533
1個
柄・ブラシ:ポリプロピレン・シリコーン樹脂
83
70×75×335H
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52714140
B00532
1セット
ケース:スチロール樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレン・シリコーン樹脂
243
85×85×340H
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください