曜日別特売

UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ライトドア窓・照明機能付 ライト色

UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ライトドア窓・照明機能付 ライト色 - 東邦歯科産業UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ライトドア窓・照明機能付 ライト色 - 東邦歯科産業UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ライトドア窓・照明機能付 ライト色 - 東邦歯科産業UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ライトドア窓・照明機能付 ライト色 - 東邦歯科産業

木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。

用途シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫付属品殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1質量(kg)303M抗ウィルス・抗菌 ライト幅(cm)48ランプ(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2保管数12足高さ(cm)102ファン静音冷却ファン×1ドア木目調 抗ウィルス・抗菌シート奥行き(cm)43内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52714054L-2
250,000
225,000
247,500(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする