東邦歯科産業
UVクリーン シューズ 安全靴 殺菌保管庫 木目調ダークドア窓・照明機能なし ダーク色
木目調ドアは、3M 抗ウィルス・抗菌シートを使用しています。タイマー消灯・紫外線劣化防止機能付。
用途
シューズ 安全靴を紫外線殺菌保管庫
付属品
殺菌表示プレート 抗ウィルス・抗菌シール×1
質量(kg)
30
色
3M抗ウィルス・抗菌 ダーク
幅(cm)
48
ランプ
(殺菌ランプ)15w×4、(照明青色ランプ)15w×2
保管数
12足
高さ(cm)
102
ファン
静音冷却ファン×1
ドア
木目調 抗ウィルス・抗菌シート
奥行き(cm)
43
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52714088
L-6
¥
230,000
¥
207,000
¥
227,700
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません