バックシェル D 45DG エントリー 37WAY
- 仕様
- 製品群:- D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:ABS(Acrylonitrile Butadiene Styrene,アクリロニトリルブタジエンスチレン)本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:15mm 最小ケーブル径:8mm 色:ニッケル 外部深さ:23mm 外寸 / 高さ:47.5mm 外部幅:69.3mm 高さ:47.5mm 材質:ABS サーモプラスチック
- アズワン品番
- 65-1412-36
- 内容量
- 1個
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ























