ThaleiaVeil
フラワーベースリードディフューザー
(1件のレビュー)
日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー用詰め替えリフィル。
用途
玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ
成分
香料(天然精油)・溶剤
容量(mL)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×25×16.5
有効期間
約2か月(スティック2本使用時)
危険等級
Ⅱ
使用場所
玄関・リビング用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
詰め替え用
内容量
1個(100mL)
注意
※持続時間は季節や使用状況により異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52715375
-
ラベンダー
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52715400
-
ベルガモット
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52715384
-
オレンジ
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください