フラワーベースリードディフューザー

フラワーベースリードディフューザー - ThaleiaVeilフラワーベースリードディフューザー - ThaleiaVeilフラワーベースリードディフューザー - ThaleiaVeilフラワーベースリードディフューザー - ThaleiaVeilフラワーベースリードディフューザー - ThaleiaVeil

日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。
使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。

用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ付属品天然木トレイ・スティック7本成分香料(天然精油)・溶剤容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)107×280有効期間約2か月(スティック2本使用時)危険等級使用場所玄関・リビング用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(100mL)
注意
※持続時間は季節や使用状況により異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52715348-オレンジ
2,709
2,698
2,968(税込)
当日出荷
52715357-ラベンダー
2,709
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
52715366-ベルガモット
2,709
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする