曜日別特売

ヘッダ 直角 5.08MM 6WAY

ヘッダ 直角 5.08MM 6WAY - フクハラ
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 定格電流:12A 定格電圧:250V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MSTBA SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スルーホール 直角 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 定格電流:12A リード間隔:5.08mm コンタクト数:6 列数:2 PCB穴径:1.4mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:320Vアズワン品番65-1393-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
527161791757284
700
699
769(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする