曜日別特売

プラグ フリー 4WAY レッド

プラグ フリー 4WAY レッド - 3M(スリーエム)
仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:4 種別:プラグ 製品群:Mini-Clamp II 371 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 色:レッド 定格電流:3A 可燃性評価:UL 94V-0 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-20ーC 定格電圧 VAC:32V 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 耐電圧:1000Vアズワン品番65-1490-96内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5271715937104-B101-00E MB
1,360
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする