河村電器産業
ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ
付属品
取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
84
板厚(mm)
2.3
ブレーカ種類
推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法F(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52720370
TDC S-2
83
83~143(可動ハンイ)
65-2923-15
¥
3,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
52720379
TDC S-1
60
60~90(可動ハンイ)
65-2923-14
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52720388
TDC S-3
128
128~188(可動ハンイ)
65-2923-16
¥
4,220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください