ヘッダ 15WAY
- 仕様
- ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:15 種別:ヘッダ 製品群:Universal MATE-N-LOK シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:5 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コンタクト 抵抗:3.5mΩ 定格電流:12A 絶縁耐力:2900V/m 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 材質:クリアナイロン 嵌合サイクル数:50 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC PCB穴径:1.8mm 定格電圧 VAC:600V 動作電圧:600V
- アズワン品番
- 65-1412-85
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ










