曜日別特売

パラキート 交換用 ペレット

パラキート 交換用 ペレット - ユニット

HO-849パラキートスポーツバンド用の予備ペレット、水に濡れても15日間効果が持続、植物由来成分を使用しています。
100%天然エッセンシャルオイル配合、特許技術(欧州特許:EP1919279B1)で、一定期間、一定量を揮発させます。
ディート、イカリジン、アルコール、界面活性剤を使用していません。

仕様HO-849 パラキート スポーツバンド予備用ペレット 寸法(mm):20×42×5(ペレット1枚あたり) 防虫対策に 材質/仕上:ペレット:ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル セット内容:ペレット×2個 HO-849 パラキートスポーツバンド本体は別売です 効果持続期間:約15日(ペレット1個につき) コード番号:386-4112アズワン品番65-3363-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52721560HO-8491
2,931
2,790
3,069(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする