曜日別特売

蔵衛門Cam (SM6350/32GB/2.4型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/防水・防塵IP67/耐落下200cm)

蔵衛門Cam (SM6350/32GB/2.4型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/防水・防塵IP67/耐落下200cm) - ルクレ

現場を生中継できる国土交通省の遠隔臨場にも最適なウェアラブルカメラ。
ハンズフリーのため作業をしながらビデオ通話ができ、検査のリモート化も実現。新人指導にもお勧めです。
防塵・防水・耐衝撃性能に優れた頑丈ボディ。
「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。

質量(g)170温度(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×89×27通信方式Wi-Fi / 4G LTEディスプレイ2.4インチ保証期間12ヶ月防塵防水性能IP67接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)2400プロセッサーSM6350グリーン購入法適合カメラ仕様5MPストレージ32GB落下耐久(m)2内容量1台
関連資料:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52722820KC01-QC
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする