曜日別特売

蔵衛門Pad Mini (MT6762/4GB/64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/「蔵衛門御用達2020/2021」「蔵衛門プレミアム」連携可)

蔵衛門Pad Mini  (MT6762/4GB/64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/「蔵衛門御用達2020/2021」「蔵衛門プレミアム」連携可) - ルクレ
(1件のレビュー)

現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の8インチコンパクトモデル。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE

用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット質量(g)538温度(℃)-40~70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×134×14通信方式Wi-Fi / 4G LTEディスプレイ8インチ保証期間12ヶ月防塵防水性能IP68/IP69接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)5150OSAndroid 12プロセッサーMT6762(2.0GHz×4+1.8GHz×4 )グリーン購入法適合カメラ仕様16MP容量(GB)64落下耐久(m)1.5内容量1台
関連資料:(1.31MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52722829KP11-OK
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52722829
2024-11-25
用途: 現場
株式会社SK舗道建設業・工事業

同業者に相談して教えてもらった。急で欲しくて探していたが、使いやすく買って良かったと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする